内容量1個
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.75A●パッケージ/ケース:3012●長さ:3mm●奥行き:3mm●高さ:1.2mm●寸法:3 x 3 x 1.2mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:50.5mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:複合鉄粉●最大自己共振周波数:80MHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth 1212 WE-MAPIシリーズSMDパワーインダクタ. WE-MAPIシリーズSMD磁気シールド付きパワーインダクタは、磁性鉄合金構造となっており、高定格電流で、高過渡電流スパイクに対応しています。 さらに、このコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜125 ℃の動作温度範囲も特長となっています。 WE-MAPIシリーズパワーインダクタの用途: 高電流電源用DC/DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータ、POLコンバータ、ポータブル電源(PDA、デジタルカメラなどに対応)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイス、ワイヤレス通信デバイス、モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットPCなど)用電源
注文コード49032419
品番74438334010