AZ-10302 AZ-10302 カラーブルゾン パーカーブルゾン(男女兼用)(年間用) アイトス 49032462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-10302 カラーブルゾン パーカーブルゾン(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ミントグリーン 注文コード49032462 品番AZ-10302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・内容量など87種類から選べます 他の種類を見る

撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。

ミントグリーン サイズL 用途軽作業用。 トラスコ品番422-2474 質量(g)300 胸囲(cm)118 混率(%)(表地)ポリエステル100、(裏地メッシュ)ポリエステル100 着丈(cm)72
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49032462 AZ-10302 09745786 AZ-10302 AZ-10302 カラーブルゾン パーカーブルゾン(男女兼用)(年間用) アイトス AZ-10302 カラーブルゾン パーカーブルゾン(男女兼用)(年間用) アイトス 1着 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする