曜日別特売
74438356010 Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIK 49032559

Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.2A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●最大直流抵抗:15mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:55MHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth Elektronik WE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ. Wurth ElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。 磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。 鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。 最適化された巻線構造により、寄生容量とAC損失が低く抑えられています。 過渡電流スパイクに対応できるなど、高い電流処理能力を備えています。 保護コーティングにより、信頼性が高く、堅牢です。. 鉛フレームフリー設計 コアの性能を最大限に引き出して高電流に対応 高透磁率のコア材質 温度安定でソフトに飽和 低漏洩フラックス 低騒音. 製品用途の情報. WE-MAPIインダクタはサイズがコンパクトで、昨今のほとんどの機器での使用に最適です。 推奨用途には、小型で高効率の電源や多相DC-DCコンバータなどがあります。 他にも、FPGA、マイクロコントローラ、プロセッサなどに適しています。注文コード49032559品番74438356010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.2A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●最大直流抵抗:15mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:55MHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth Elektronik WE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ. Wurth ElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。 磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。 鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。 最適化された巻線構造により、寄生容量とAC損失が低く抑えられています。 過渡電流スパイクに対応できるなど、高い電流処理能力を備えています。 保護コーティングにより、信頼性が高く、堅牢です。. 鉛フレームフリー設計 コアの性能を最大限に引き出して高電流に対応 高透磁率のコア材質 温度安定でソフトに飽和 低漏洩フラックス 低騒音. 製品用途の情報. WE-MAPIインダクタはサイズがコンパクトで、昨今のほとんどの機器での使用に最適です。 推奨用途には、小型で高効率の電源や多相DC-DCコンバータなどがあります。 他にも、FPGA、マイクロコントローラ、プロセッサなどに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする