内容量1リール(2000個)
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●最大直流抵抗:400mΩ●シリーズ:WE-GFH●コア材料:鉄●最大自己共振周波数:290MHz●モールドタイプ:あり●Wurth WE-GFH高周波SMDインダクタ. Wurth Elektronik WE-GFH SMDインダクタは、同タイプに対して低いRDCを維持しながら、標準フォームに比べて高い電流に対応します。 コンパクトなサイズのこのシリーズは、チップSMDインダクタンスを備えます。 このSMDインダクタンスの用途には、音響フィルタリング、HFフィルタリング、HF回路が含まれます。
注文コード49032586
品番7447629010