内容量1リール(10000個)
仕様インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0402●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.32mm●寸法:1 x 0.5 x 0.32mm●シールド:あり●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-TCI●コア材料:薄膜●最大自己共振周波数:12GHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth 0402 WE-TCIシリーズ薄膜チップインダクタ. Wurth WE-TCIシリーズ0402薄膜チップインダクタは、温度安定性に優れ、低いインダクタンス値を実現します。 さらに、インダクタンスは、高周波回路で非常に安定しています。 この薄膜インダクタは、2 %という厳しい公差と高い自己共振周波数も実現しています。 このシリーズには、リフローはんだ付けが推奨されます。 WE-TCIチップインダクタに適した用途には、ポケットベル、携帯電話、ワイヤレスLAN、GPS製品、通信機器、RFトランシーバモジュールなどがあります。
注文コード49032604
品番744901012