内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:3.9A●パッケージ/ケース:3020●長さ:3mm●奥行き:3mm●高さ:2mm●寸法:3 x 3 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:36mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:57MHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth Elektronik 3020 WE-MAPIシリーズ巻線型チョーク. WE-MAPIシリーズSMD磁気シールド付きパワーインダクタは、磁性鉄合金構造となっており、高定格電流で、高過渡電流スパイクに対応しています。 さらに、このコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜125 ℃の動作温度範囲も特長となっています。 WE-MAPIシリーズパワーインダクタの用途: 高電流電源用DC/DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータ、POLコンバータ、ポータブル電源(PDA、デジタルカメラなどに対応)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイス、ワイヤレス通信デバイス、モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットPCなど)用電源
注文コード49032674
品番74438336012