744901015 Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-TCI WURTH ELEKTRONIK 49032744

Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-TCI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0402●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.32mm●寸法:1 x 0.5 x 0.32mm●シールド:あり●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:WE-TCI●コア材料:薄膜●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:13●Wurth 0402 WE-TCIシリーズ薄膜チップインダクタ. Wurth WE-TCIシリーズ0402薄膜チップインダクタは、温度安定性に優れ、低いインダクタンス値を実現します。 さらに、インダクタンスは、高周波回路で非常に安定しています。 この薄膜インダクタは、2 %という厳しい公差と高い自己共振周波数も実現しています。 このシリーズには、リフローはんだ付けが推奨されます。 WE-TCIチップインダクタに適した用途には、ポケットベル、携帯電話、ワイヤレスLAN、GPS製品、通信機器、RFトランシーバモジュールなどがあります。 注文コード49032744 品番744901015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0402●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.32mm●寸法:1 x 0.5 x 0.32mm●シールド:あり●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:WE-TCI●コア材料:薄膜●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:13●Wurth 0402 WE-TCIシリーズ薄膜チップインダクタ. Wurth WE-TCIシリーズ0402薄膜チップインダクタは、温度安定性に優れ、低いインダクタンス値を実現します。 さらに、インダクタンスは、高周波回路で非常に安定しています。 この薄膜インダクタは、2 %という厳しい公差と高い自己共振周波数も実現しています。 このシリーズには、リフローはんだ付けが推奨されます。 WE-TCIチップインダクタに適した用途には、ポケットベル、携帯電話、ワイヤレスLAN、GPS製品、通信機器、RFトランシーバモジュールなどがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする