※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-56301 ディアプレックス 全天候型ジャケット(年間用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49032767 品番 AZ-56301
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。

ブルー 裄丈(cm)90 サイズL 胸囲(cm)124 着丈(cm)74 トラスコ品番422-2652 質量(g)490 混率(%)ナイロン100 機能低結露機能素材 アズワン品番64-8967-64 耐水圧(mmH2O)25000 生地3層ミニリップ 透湿性(g/m2・24hr以上)16000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49032767
2018-12-23
用途:
農作業
医療・福祉・介護関連業

生地が薄い割に、非常に暖かいdす。雨の浸みこみも無く快適です。
厚着で作業すると、ややタイトです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする