アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの トップス レインウェア
AZ-56301 ディアプレックス 全天候型ジャケット(年間用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49032934
品番
AZ-56301
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
色
オレンジ
裄丈(cm)
87
サイズ
M
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
72
トラスコ品番
422-2822
質量(g)
490
混率(%)
ナイロン100
機能
低結露機能素材
アズワン品番
64-8967-78
耐水圧(mmH2O)
25000
生地
3層ミニリップ
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
16000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。