内容量1リール(1000個)
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:3225●長さ:2.9mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:2.9 x 2.5 x 2.2mm●最大直流抵抗:1.105Ω●シリーズ:WE-GFH●コア材料:鉄●最大自己共振周波数:40MHz●動作温度 Max:+125℃●Wurth WE-GFH高周波SMDインダクタ. Wurth Elektronik WE-GFH SMDインダクタは、同タイプに対して低いRDCを維持しながら、標準フォームに比べて高い電流に対応します。 コンパクトなサイズのこのシリーズは、チップSMDインダクタンスを備えます。 このSMDインダクタンスの用途には、音響フィルタリング、HFフィルタリング、HF回路が含まれます。
注文コード49033207
品番744764910