※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
4
注文コード
49033747
品番
CPRS25NSP2030-010-08
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,854
販売価格(税別)
¥
3,504
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径・刃長
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
4
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
アルミ・樹脂加工
トラスコ品番
430-2869
質量(g)
884
首下長(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応