※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRN超硬スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49033932 品番CRNES20050150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

長寿命と加工面性状を追求したCrNコートを採用

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 刃径(Φmm)0.5 刃長(mm)1.5 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 用途銅電極加工用 トラスコ品番430-3105 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする