※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
CRN超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49033966
品番
CRNES20060240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命と加工面性状を追求したCrNコートを採用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
2.4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
銅電極加工用
トラスコ品番
430-3130
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応