※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
CRN超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
9
刃数
4
注文コード
49034167
品番
CRNES40300900
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥2,440
販売価格(税別)
¥
2,218
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命と加工面性状を追求したCrNコートを採用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
9
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
用途
銅電極加工用
トラスコ品番
430-3334
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応