内容量1リール(1500個)
仕様インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:5040●長さ:5.3mm●奥行き:5.5mm●高さ:4mm●寸法:5.3 x 5.5 x 4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:11.3mΩ●シリーズ:WE-HCI●コア材料:WE-Perm2●最大自己共振周波数:108MHz●動作温度 Min:-40℃●WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界
注文コード49034248
品番744316220