内容量1リール(500個)
仕様インダクタンス:2.5 nH●最大直流電流:4A●パッケージ/ケース:3136●長さ:3.68mm●奥行き:3.05mm●高さ:3.18mm●寸法:3.68 x 3.05 x 3.18mm●最大直流抵抗:1.1mΩ●シリーズ:WE-CAIR●最大自己共振周波数:Minimum of 12.5GHz●動作温度 Min:-40℃●WE-CAIRエアコイルインダクタ. 自己共振高周波数、非常に高品質なファクタ(>100)、最大3.5 Aの電流、22 nH → 120 nHまでのインダクタンス値を備えるWE-CAIRエアコイルSMD RFインダクタです。このWE-CAIRエアコイルインダクタはピックアンドプレースに対応し、簡単にはんだ付けが可能なスズめっきコネクタピンが搭載されています。 WE-CAIRシリーズは広帯域のフィルタ処理及びRFデカップリング処理などの高電流RF用途向けに特別に設計されています。
注文コード49034309
品番744913025