※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
1.2
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
120
注文コード
49034343
品番
CRS20HSP4120-120-30
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥15,312
販売価格(税別)
¥
13,920
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径・刃長
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
コーナーR(mm)
1.2
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
120
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
用途
アルミ・樹脂加工
トラスコ品番
430-3512
質量(g)
884
首下長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応