※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
10
注文コード
49034386
品番
CRS40HSP3030-010-07
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,072
販売価格(税別)
¥
5,520
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径・刃長
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
10
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
アルミ・樹脂加工
トラスコ品番
430-3555
質量(g)
884
首下長(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応