内容量1個
仕様インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:2212●長さ:22.5mm●奥行き:22mm●高さ:12mm●寸法:22.5 x 22 x 12mm●シールド:あり●最大直流抵抗:1.7mΩ●シリーズ:WE-HCI●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:26.5MHz●モールドタイプ:あり●WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界
注文コード49034957
品番74435580330