GG-07 グリップゴムハンドル カーボーイ 49036732 GG-07 グリップゴムハンドル カーボーイ 49036732

グリップゴムハンドル

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック×グレー 長さ(mm)160 トラスコ品番417-4321 注文コード49036732 品番GG-07
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は色・長さ・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。

用途ドアや操作のレバーの安全対策に トラスコ品番417-4321 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)160 ブラック×グレー 質量(g)20 内径(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86222771
2024-03-10
用途:
洗車など洗い物作業

洗車ブラシの持ち手の部分が滑り易く持ち難かったので、ダメ元でこれを付けたらどうかと購入しました。
滑りにくくなったのと、手の痛みから解放されました。
持ちにくいものがあれば、これを装着すると別物の良い商品になるので大変有り難かったです。
あと少し長めだともっと良いです。

対象商品:
49036723
2021-03-13
用途:
ドアレバーの怪我防止
その他業種

家庭のドアレバーによる子供の怪我防止に。ちょうど子供の顔の位置にあり、しかも角張っているドアレバー。こんなドアレバーを設計するやつの気が知れないが、このゴムグリップを巻いて結束バンドで縛ればガード完了!

対象商品:
49036696
2019-03-31
用途:
ドアストッパーAP902Aに
製造業

ドアストッパーAP902Aにぴったりです。セットでも良いくらいかと。
ハイエースのリアゲートちょい開けに使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
49036696
2014-05-14
用途:
大型玩具プロトモデルのグリップとして
Pro Antiques COM 様

創作玩具の試作品用です。機械の操作バーエンドに使用しました。複数のテスターに使用してもらいましたが、握りごこちは好評でした。パイプ末端の安全確保にも良いと思います。ただ、色が浅い為、汚れが目立ちます。汚損防止がある程度工夫されればと思います。長期使用時の耐久性は不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする