パール金属
てのひらサラダ千切り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
クリア
イエロー
クリア
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49036785
品番
C-5729
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
まな板を使わずに、野菜を食感のある細切り状にスライス!
材質
受け容器:AS樹脂、千切り:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
108