スーパー技工替刃式片刃鋸 替刃 合板・コンパネ用210mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49036994 品番41141
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
刃長(mm)210 用途合板・コンパネ用。 トラスコ品番420-3143 全長(mm)240 質量(g)40 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする