※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
角利(角利産業)
角利(角利産業)の のこぎり
角利(角利産業)の のこぎり本体
角利(角利産業)の 片刃鋸
スーパー技工替刃式片刃鋸 竹用210mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49037003
品番
41142
参考基準価格(税別)
¥2,916
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃の取り替えがワンタッチでできます。
刃長(mm)
210
全長(mm)
350
用途
竹挽用。
トラスコ品番
420-3151
質量(g)
180
材質(柄部)
スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)
材質(刃)
刃物用炭素鋼
商品説明動画
角利 替刃式のこぎり スーパー技工 竹用
参考になった