富士通
富士通の 懐中電灯・ライト
富士通の 常備灯
インテリア常備灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49037107
品番
NE122F-W(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
お部屋に一灯備えたい常備灯です。
蓄光剤入りプレートを採用しています。
用途
非常灯
付属品
木ねじ2本
仕様
1個入ヘッダー付ポリ袋
トラスコ品番
402-9534
材質(本体)
HPS
質量(g)
150
電源
単1形乾電池×2個(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×51×210
使用電球
クリプトン球(2.5V 0.5A)
点灯時間
約19時間