BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
超硬バー
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒エンド刃(アルミカット)
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
16
注文コード
49037746
品番
BAHA0616AL06E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・刃長
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
16
刃径(Φmm)
6
材質
タングステンカーバイト
タイプ
オール超硬
形状
円筒エンド刃(アルミカット)
用途
ルーターを使用した材料の切削加工。
トラスコ品番
413-4141
質量(g)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
35