BAHG0313M03X 超硬バー BAHCO(バーコ) 49038001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本形状トンガリ(ダブルカット)刃径(Φmm)3刃長(mm)13注文コード49038001品番BAHG0313M03X
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。

用途ルーターを使用した材料の切削加工。軸径(Φmm)3刃長(mm)13刃径(Φmm)3材質タングステンカーバイトタイプオール超硬形状トンガリ(ダブルカット)トラスコ品番413-5245質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000軸長(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49037947
2023-12-18
用途: ダイカスト製品バリ取り
製造業

切れ味が良く、刃先への目詰まりも少なくて作業性が良い。

対象商品 : 49037685
2015-02-04
用途: 型を削るため
日本プラスト株式会社

以前購入したものと変わりありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする