BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
超硬バー
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
楕円(ダブルカット)
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
注文コード
49038026
品番
BAHH0613M03X
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・刃長
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
6
材質
タングステンカーバイト
タイプ
ロー付
形状
楕円(ダブルカット)
用途
ルーターを使用した材料の切削加工。
トラスコ品番
413-5407
質量(g)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
35