BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
超硬バー
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒(ダブルカット)
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
注文コード
49038184
品番
BAHA0820M06X
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・刃長
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
8
材質
タングステンカーバイト
タイプ
ロー付
形状
円筒(ダブルカット)
用途
ルーターを使用した材料の切削加工。
トラスコ品番
413-4257
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
40