WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik, 真鍮, 50A 4ピン プリント基板用端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:WP-THRSH●ピン数:4●定格電流:50A●端子タイプ:はんだ●スレッドサイズ:M4●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:シャンク端子●ボディ向き:垂直
注文コード
49038317
品番
74651174R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WP-THRSH●ピン数:4●定格電流:50A●端子タイプ:はんだ●スレッドサイズ:M4●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:シャンク端子●ボディ向き:垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応