WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik, 真鍮, 50A プリント基板用端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(950個)
仕様
シリーズ:WP-SMBU●定格電流:50A●端子タイプ:SMT●スレッドサイズ:M4●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ブッシュ端子●ボディ向き:垂直
注文コード
49038448
品番
746600430R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WP-SMBU●定格電流:50A●端子タイプ:SMT●スレッドサイズ:M4●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ブッシュ端子●ボディ向き:垂直