WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電気部品
WURTH ELEKTRONIKの 電気部品その他関連用品
Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コネクタ A:オスSMA●コネクタ B:メスSMA●長さ:152.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●同軸タイプ:RG-174●ケーブル形状:同軸●断熱材:PTFE●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●シース色:白
注文コード
49038685
品番
65503503215303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
112
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:オスSMA●コネクタ B:メスSMA●長さ:152.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●同軸タイプ:RG-174●ケーブル形状:同軸●断熱材:PTFE●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●シース色:白
RoHS指令(10物質対応)
対応