パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リトルリッチ PET波型ボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49039025
品番
D-325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
割れにくいPET製プレート。
形状
変形
直径(Φmm)
225
高さ(mm)
60
材質
飽和ポリエステル樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
サイズ
S
質量(g)
87
食器の種類
洋食器