パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の ホットプレート/電気鍋
パール金属の たこ焼き器
おやつDEっSE ふっ素加工たこ焼器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49039192
品番
D-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
気分はたこ焼き屋さん!わいわい盛り上がろう!
プレートふっ素加工。
穴数
14
仕様
14穴
材質
アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂加工)
質量(g)
520
表面処理
外面:焼付塗装