パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の 串
おやつDEっSE ふっ素加工用たこ焼き針
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49039393
品番
D-403
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
ハンドル:ポリプロピレン、針:ナイロン
質量(g)
14
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:110、ナイロン:250