曜日別特売
D-18 シンプルミー デジタルキッチンスケール パール金属 49039795

D-18 シンプルミー デジタルキッチンスケール パール金属 49039795
D-18 シンプルミー デジタルキッチンスケール パール金属 49039795

シンプルミー デジタルキッチンスケール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49039795
品番
D-18
在庫数量:残り60点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

1g単位で2.0Kgまで軽量可能。
目盛デジタル表示窓。
オートパワーオフ機能。約65秒で自動的に電源が切れる親切設計。
カンタン!追加軽量。容量の重さを差し引いて中身の重さだけを軽量できます。

色
ホワイト
仕様
2.0Kg用
材質
ABS樹脂
質量(g)
217
耐熱温度(℃)
70
ひょう量単位
kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 宅配便の発送準備、塗料配合時の計量

セールになっていたので迷わず購入。大きなはかりとポケットスケールは既にあるので、その間を埋めるのにぴったりでした。シンプルな機能にも好感度高。

対象商品 : 49039795
2019-09-03
用途: 食材の計量時
飲食業

2キロまで計れて1グラム単位なので、とても良いです。少しショボい感はありますが、この価格なら納得できます。使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 49039795
2019-10-09
用途: 小部品の袋詰め

シンプルで使いやすく、汚れが入り込まない形状が良いと思う。 
受け皿が平らで若干小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする