WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik, 同軸コネクタ PCBマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(180個)
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●極性:リバース●動作周波数:18GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●接合型:ネジ●シリーズ:WR-RPSMA●電池タイプ:スタンダード●コンタクトめっき:ニッケルの上に金
注文コード
49039814
品番
63012002124503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●極性:リバース●動作周波数:18GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●接合型:ネジ●シリーズ:WR-RPSMA●電池タイプ:スタンダード●コンタクトめっき:ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応