Wurth Elektronik, 同軸コネクタ PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●極性:リバース●動作周波数:18GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●接合型:ネジ●シリーズ:WR-RPSMA●電池タイプ:スタンダード●コンタクトめっき:ニッケルの上に金 注文コード49039893 品番63012002124503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●極性:リバース●動作周波数:18GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●接合型:ネジ●シリーズ:WR-RPSMA●電池タイプ:スタンダード●コンタクトめっき:ニッケルの上に金 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3642:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする