※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALB-110 ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエム 49041221 ALB-110 ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエム 49041221

ドラゴンALC用コアドリル 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49041221 品番 ALB-110
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
刃径(Φmm)110 有効長(mm)150 全長(mm)190 トラスコ品番412-3271 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ 質量(kg)1.36 刃厚(mm)2
注意
※ALB単体だけでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする