曜日別特売
7466203R Wurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 50A プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIK 49041248

Wurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 50A プリント基板用端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:REDCUBE●定格電流:50A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ブッシュ端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE SMT電力素子 - ブッシュ. REDCUBE SMTブッシュ電力素子は、SMT技術、コンパクトなサイズ、及び高電流技術の利点を一体化した製品です。このSMT電力素子は、自動装着機でリールから基板にすばやく装着し、リフローはんだ付けを行えるため、時間とコストを節約することができます。 パッドとの接続面積が広いため、接触抵抗が低く自己発熱が抑制され、最大50 Aの電流に対応可能です。このSMT電力素子は、高保持力と高トルクも実現します。このSMTブッシュ電力素子のスズめっきは、ホットエアリフロー技術向けに特別に開発されたものです。このブッシュ電力素子は、直径が7 mmで、3種類の形式があります。詳細については、データシートを参照してください。. 特長と利点:. 底面積の小さい小型サイズ 最大50 Aの高電流容量 自動装着機で装着可能 時間短縮と高いコスト効率 高い機械力とトルク注文コード49041248品番7466203R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
仕様シリーズ:REDCUBE●定格電流:50A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ブッシュ端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE SMT電力素子 - ブッシュ. REDCUBE SMTブッシュ電力素子は、SMT技術、コンパクトなサイズ、及び高電流技術の利点を一体化した製品です。このSMT電力素子は、自動装着機でリールから基板にすばやく装着し、リフローはんだ付けを行えるため、時間とコストを節約することができます。 パッドとの接続面積が広いため、接触抵抗が低く自己発熱が抑制され、最大50 Aの電流に対応可能です。このSMT電力素子は、高保持力と高トルクも実現します。このSMTブッシュ電力素子のスズめっきは、ホットエアリフロー技術向けに特別に開発されたものです。このブッシュ電力素子は、直径が7 mmで、3種類の形式があります。詳細については、データシートを参照してください。. 特長と利点:. 底面積の小さい小型サイズ 最大50 Aの高電流容量 自動装着機で装着可能 時間短縮と高いコスト効率 高い機械力とトルクRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする