仕様●出力電圧許容範囲:±10%
寸法(mm)6.35×11.43×23.7
使用温度範囲(℃)-25〜+75
シリーズA
定格電力(W)1
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC0〜+1000
入力電圧(V)DC12
冷却方式Natural convection
構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated
出力電流(mA)1
取付け方法スルーホール
安全規格UL、CE、RoHS
短絡保護1minute
漏れ電流(mA)Max100
極性-
リップルノイズ(mVp-p)0
入力電流(mA)Max100(No Load)、Max185(Full Load)
効率-
保管温度範囲(℃)-55〜+105
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルMax0.8%
リップルノイズMax5%
スイッチング周波数(kHz)50〜350
ロードレギュレーション-
絶縁電圧(V)Max500
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)Min1862000
応答時間(ms)-