※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWC-160 サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041596 SWC-160 サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム 49041596

サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49041596 品番 SWC-160
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。

刃径(Φmm)160 有効長(mm)150 全長(mm)330 用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。 トラスコ品番412-4286 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センタードリル、シャンク 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 質量(kg)2.478 シャンク13・SDS 刃厚(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする