ハウスビーエム
ハウスビーエムの 刈払機
ハウスビーエムの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
刈払チップソー「竹笹ブラック」
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49041754
品番
TB-230
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
外径(Φmm)
230
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
用途
竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。
トラスコ品番
419-7950
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
335
刃数(p)
50