手カケヤ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49041781 品番 G30400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

厳選された国産樫材を使用しています。

呼称75 頭径(Φmm)75 頭部長(mm)150 全長(mm)330 質量(g)700〜730 材質頭部:国産樫、柄:国産樫 用途杭打ち、解体作業 トラスコ品番411-5643
注意
※質量には個体差があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49041806
2022-12-16
用途:
竹割作業の時竹割器を叩くため

長さ、重さ共にちょうどよく鉄製の竹割器を叩くのに使用しています。ショックレスハンマーだと跳ね返ってくるのですが、こちらの品物だとしっかりと重さが打撃に繋がっています。

対象商品:
49041806
2022-10-13
用途:
伐採クサビ打ち込み

セットハンマ、ショックレスハンマー等色々使ってきましたが木のカケヤが一番打ち込みやすいです。
この商品くらいの重さが自分にはちょうどいいですね。柄がもう少し長ければ言う事なしでした。

対象商品:
49041806
2022-01-11
用途:
砕石の突き固め
サービス業

植栽の縁石修繕で、基礎コンクリートを流し込む前に砕石を突き固めるために購入しました。作業場所が狭いため長柄のカケヤが使えず、これを使用して上手くいきました。安価ですが、充分使えます。

対象商品:
49041806
2018-09-14
用途:
杭打ち
農・林・水産業

製品は頑丈そうで特に問題ないです。思ったより少し重かったです

対象商品:
49041797
2014-04-27
用途:
カケヤですから当然杭打ち等使い道は方々多技に活躍所します。

商品の使用感は先ず先ずといったところでしょう、使用して感じた事を一言。商品自体重量感もあり問題ないんですが柄の持ち手の部分が寸胴なので滑りやすいのが気になりますね、手元の握り部分の太さに強弱を付けていただければ使い勝手も良いと思いますが、加工を施すと価格に影響が有るのかな。でも我が家の古いカケヤも見たところ寸胴でした、何か理由があるのかな?。又、MonotaROを利用させていただきますのでよろしくお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする