掛矢用木柄

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49041815 品番G30501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 トラスコ品番411-5678

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
冷凍カツオをトラックからの荷卸し
山川水産加工業協同組合 様 (製造業)

カツオが凍っているため塊になっている。それをハンマーで叩いて塊を崩すの使用するが折れやすい。

対象商品:
49041815
2023-08-09
用途:
現場作業時
サービス業

掛矢の柄が折れ、木製・樹脂タイプの頭の部分だけが残り、それぞれの差込口寸法が異なり、近くのホームセンターで購入しようと行きましたが差込口に合う種類が無く、こちらで安価に購入でき、配達もしてくれて、ありがたいです。

対象商品:
49041815
2022-08-04
用途:
庭のくい打ち

特に問題なく、破損した柄と交換できました。
少し長めでしたが問題ないと思います。

対象商品:
49041815
2021-10-05
用途:
掛矢用木柄の交換

サイズが合うかどうか心配でしたが、ぴったりで重宝しています。

対象商品:
49041815
2021-04-22
用途:
掛矢の柄交換
建設業・工事業

安いのでよく購入してます。強度・品質に問題なしです。

対象商品:
49041815
2014-10-15
用途:
畑作
農・林・水産業

使っていた、掛け矢の柄が折れたので買いました。柄の付け替えも簡単にできました。

対象商品:
49041815
2014-04-28
用途:
掛矢の柄
建設業・工事業

使っていた掛矢の柄が折れたので 新しく掛矢を買うのはエコでないので 柄だけ買って 直した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする