ロイヤル割柄ショベル角形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49041842 品番RSKY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、ハンドルがサビない割柄を使用しています。

刃先形状角形 全長(mm)970 用途沿岸部での作業土木用舗装用造園用農業用除雪用家庭園芸用 トラスコ品番411-5732 質量(kg)2 板厚(mm)1.6 材質(柄部)割柄(全木柄) 材質(刃)ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm)300 刃先幅寸法(mm)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする