ロイヤル木柄ショベル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49041851 品番 RSR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。

刃先形状丸形 全長(mm)970 用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用 トラスコ品番411-5741 質量(kg)1.8 規格JIS規格品 板厚(mm)1.6 材質(柄部)国産樫材 材質(刃)ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm)292 刃先幅寸法(mm)232

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49041833
2023-01-12
用途:
雪道でのスタック対策
農・林・水産業

柄を握ったときに、木製だとあまり冷たさを感じない。
冬の車には必携!!

対象商品:
49041833
2015-11-11
用途:
大雪の時に使っています。
オオクワキング 様

東京なので出番は少ないですが、ドカッと大雪の後は活躍してくれます。いざという時の備えにしています。

対象商品:
49041833
2014-03-03
用途:
雪かき
飲食業

安価だがしっかりした作りで使用感は、やや重く長時間作業すると結構つらい。
次回は、ちょっと値が高いがアルミ製の製品にしたいです。

対象商品:
49041833
2014-03-01
用途:
除雪、コンクリート敷きの駐車場に張り付いた融雪の剥がし取りに便利

振り回した時の「しっかり感」は、良い。しかし、やや重い。

1人が参考にしています
対象商品:
49041833
2014-03-03
用途:
ゆきかき

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする