トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の ショベル
トンボ工業の 携帯ショベル
アルミ柄ショベル”ラクワンミニ65”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49041885
品番
SAPGRH65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
最軽量700g・全長650mmのミニショベルです。従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
刃先形状
ミニ丸形
全長(mm)
650
用途
狭い場所での作業配管設備用家庭園芸用
トラスコ品番
411-5767
質量(g)
700
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
硬質アルミ合金
材質(刃)
ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)
230
刃先幅寸法(mm)
165