アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸”

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49041894 品番SAPRH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。

刃先形状穴明丸形 全長(mm)970 用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用 トラスコ品番411-5775 質量(kg)1.1 板厚(mm)1.6 材質(柄部)硬質アルミ合金 材質(刃)ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm)292 刃先幅寸法(mm)232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49041894
2021-02-15
用途:
里いも掘り
農・林・水産業

余分な土が付かず楽に里いもを掘ることができ大満足です♪

対象商品:
49041894
2017-10-30
用途:
花壇の土作り、野菜の収穫作業
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

思ったより、丈夫。スチールのものより軽くて使いやすかった。正解!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする