トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の レーキ/トンボ/ジョレン
トンボ工業の ジョレン
関東ジョレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49041937
品番
KJR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板を使用し、耐久性があります。
タイプ
丸型
先幅(mm)
235
爪長さ(mm)
170
質量(g)
800
用途
土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や側溝等の泥上げ作業
トラスコ品番
411-5708
材質
スチール