トンボ工業
トンボ工業の 除草具
トンボ工業の ネジリ鎌
鋼付片手ねじり鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49041973
品番
TMAT0051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
鋼付で切れ味良好です。尖った刃先で根元から除草しやすくなっています。軽量で女性も使いやすく設計されています。
全長(mm)
350
先幅(mm)
120
爪長さ(mm)
42
質量(g)
180
用途
片手用草削り。塀の隅などの除草作業に。
トラスコ品番
411-5830
材質
刃先:鋼付、柄:木
刃渡り(mm)
120